Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe

DIN 5254 Form B Wellensicherungsring
SIZANG-B-(85-140MM)

Art.-Nr. 071402 20

EAN 4050641390967

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe

Art.-Nr. 071402 20
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
Norm: DIN 5254



Griff: Kunststoffüberzogen


Gewährleistet sicheren Halt, rutschhemmend



Spitze aus verdichtetem Federstahl


Höchste Stabilität auch bei festsitzenden Ringen.



Eingesetzte Spitzen


Bietet höchste Stabilität beim Lösen festsitzender Ringe sowie verwindungsarme Montage der Ringe.



Geschraubtes und aufgelegtes Gelenk


Hohe Präzision und optimale Gängigkeit.



Große Anlageflächen


Verwindungsfreie Montage der Ringe.



Zangenkopf


Schlanke Form für optimalen Zugang zum Werkstück, auch an schwer zugänglichen Stellen.



Innenliegende Feder


  • Liegt geschützt im geschraubten Gelenk

  • Behindert nicht bei der Arbeit

  • Kann nicht verschmutzen oder verloren gehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicherungsringzange für Außenringe (Wellen).

Länge (L1)

305 mm

Klemmbereich min./max.

85-140 mm

Backenlänge (L2)

73 mm

Hakenlänge (L3)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Zapfendurchmesser (D1)

3,2 mm

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen